| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51572244 Herst.-Nr.: LVS04119 EAN/GTIN: 3606481870155 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy BW Sammelschiene, 630A LVS04119 PrismaSeT P. Linergy BW isolierte 3-polige Sammelschiene für 630 A mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 52.5 kA, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000 V AC, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) 8 kV, Bemessungskurzzeitstrom (Icc) 150 kA. und einer Länge von 1400 mm. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 630 A | Ausführung: | flach | Länge: | 1400 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,89* | € 223,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 188,00* | € 223,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,40* | € 229,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 195,95* | € 234,47* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,64* | € 250,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|