Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Verbindung ComPacT NS1600 3poli LVS04487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-51572335
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04487
EAN/GTIN:
     3606481867834

PrismaSeT-P, Verbindung ComPacT NS1600 3poli LVS04487

PrismaSeT P. Verbindung für einen 3-poligen ComPacT NS1600 in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik, mit einer seitlichen vertikalen Linergy LGY Sammelschiene.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Abdeckung:
nein
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
1600 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,35*
€ 239,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 239,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 210,34*
€ 241,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,51*
€ 246,03*
€ 5,95*
ab € 217,73*
€ 250,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,62*
€ 287,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.