Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy BS Kupfersammelschienen LVS04173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51572371
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04173
EAN/GTIN:
     3606481870292
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider phasenschiene
phasenschiene 400a

PrismaSeT-P, Linergy BS Kupfersammelschienen LVS04173

PrismaSeT P. Linergy BS 4-polige, rückseitige, vertikale Kupfersammelschiene für 400 A mit einer Schienengröße von 32 x 5 mm, mit Gewindebohrungen M6 in 25 mm Abständen, mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 55 kA. Bemessungsisolationsspannung (Ui) 1000 V AC, Bemessungskurzzeitstrom (Icc) 150 kA. Oder 4-polige mehrstufige vertikale Kupfersammelschiene für 400 A mit einer Schienengröße von 32 x 5 mm, mit Gewindebohrungen M6 in 25 mm Abständen.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
400 A
Ausführung:
flach
Länge:
1400 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 166,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,61*
€ 167,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,89*
€ 172,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,46*
€ 173,58*
€ 5,95*
ab € 144,44*
€ 175,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.