| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51572380 Herst.-Nr.: LVS04201 EAN/GTIN: 3606481872470 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy TB Erdungsschiene, Quer LVS04201 PrismaSeT P. Linergy TB Erdungsschiene aus Kupfer mit einer Schienengröße von 12 x 3 mm, mit 1 Einspeiseklemme für Kabel 16 bis 35 mm² mit einer Länge von 450 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemme | Breite: | 450 mm | Höhe: | 20 mm | Tiefe: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,71* | € 11,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,72* | € 11,04* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,93* | € 11,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,07* | € 11,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,73* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|