| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51572399 Herst.-Nr.: LVS04229 EAN/GTIN: 3606481866776 |
|
|
| | |
| PrismaSeT-P, Spannungsabgr iff, M10 für Linergy LVS04229 PrismaSeT P. Spannungsabgriff M10 für Linergy LGY Sammelschienen. 20 Stück Spannungsabgriffe im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 17,5 mm | Höhe: | 9,5 mm | Tiefe: | 0,84 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,51* | € 20,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,63* | € 20,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,98* | € 21,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,32* | € 21,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,44* | € 23,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|