Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph Drosseln 7% 12.06KVar/415V 50Hz XMGCR15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph Drosseln 7% 12.06KVar/415V 50Hz XMGCR15
Artikel-Nr.:
     6012B-51573234
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     500603
EAN/GTIN:
     9010653025702
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo eaton
klingeltrafo

3-Ph Drosseln 7% 12.06KVar/415V 50Hz XMGCR15

XMGCR15_3-Ph Drosseln, 7%, 12.06KVar/415V 50Hz
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Länge:
180 mm
Breite:
127 mm
Höhe:
180 mm
Kurzschlusssicher:
nein
Temperaturschutz:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 459,50*
€ 533,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 458,30*
€ 534,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 463,28*
€ 538,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,74*
€ 641,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,85*
€ 630,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,52*
€ 588,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,38*
€ 576,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,28*
€ 551,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.