| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51573506 Herst.-Nr.: LVS04656 EAN/GTIN: 3606481867094 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy TB Verbindungs-Set, N LVS04656 PrismaSeT P. Linergy TB Verbindungs-Set für die Verbindung vertikalen Linergy TB Erdungsschiene mit horizontaler Linergy LGY Sammelschiene. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 151 mm | Höhe: | 80 mm | Tiefe: | 10 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,13* | € 145,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 122,12* | € 146,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 125,38* | € 149,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,68* | € 151,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,76* | € 152,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|