Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech für Spacial SF 1000x800mm NSYRSF108L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51573605
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSF108L
EAN/GTIN:
     3606481136732
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Dachblech für Spacial SF 1000x800mm NSYRSF108L

Raum SF Standard vergrößertes Dach B1000 x T800 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
996 mm
Höhe:
7,5 mm
Tiefe:
796 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,94*
€ 196,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,93*
€ 197,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,93*
€ 199,87*
Frei Haus
ab € 171,10*
€ 202,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,95*
€ 204,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,04*
€ 230,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.