| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51575036 Herst.-Nr.: 150469 EAN/GTIN: 4015081468096 |
| |
|
| | |
| Gerüstrahmen grau XSFB1102 Gerüstrahmen für Leer-Feld, oberer und unterer Rahmen, mit Designleiste RAL 5017, Stahlblech, inklusive Montagematerial, pulverbeschichtet, Breite 1100mm, Tiefe 200mm, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockel-Versteifungsprofil | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Max. Belastbarkeit: | 0 kg | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 1100 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 200 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,17* | € 264,53* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 229,05* | € 265,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 230,51* | € 267,12* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 230,77* | € 268,65* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,94* | € 285,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|