Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen Festeinbau XSMEX0604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSMEX0604 Einbaurahmen 106556 Festeinbau XE 600x425mm 106556
EATON XSMEX0604 Einbaurahmen 106556 Festeinbau XE 600x425mm 106556
Artikel-Nr.:
     6012B-51575117
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106556
EAN/GTIN:
     4015081063062

Einbaurahmen Festeinbau XSMEX0604

Einbaurahmen / Frontplattenauflage für xEnergy Frontplatten, passend zur Drittel Teilung mit Höhe 600mm, Breite ist 425mm, Materialstärke ist 1,5mm in RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
650 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,30*
€ 70,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,39*
€ 70,17*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,19*
€ 70,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 71,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,20*
€ 76,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.