Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte XE IP20 grau XSPBAC0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPBAC0204 Bodenplatte XE 107700 f.110x400mm 107700
EATON XSPBAC0204 Bodenplatte XE 107700 f.110x400mm 107700
Artikel-Nr.:
     6012B-51575216
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107700
EAN/GTIN:
     4015081073658
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
eaton bodenblech
bodenplatte (elektroinstallation)

Bodenplatte XE IP20 grau XSPBAC0204

Bodenabdeckblech Type XSPBAC ohne Schaumstoff bis IP20
Breite 110mm
für 400mm Tiefe, RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
275 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,29*
€ 10,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,47*
€ 10,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,13*
€ 11,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,26*
€ 11,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.