Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenblech Aluminium BxT=600x600mm XSPBU0606A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPBU0606A Bodenblech 178075 Aluminium f.600x600mm 178075
EATON XSPBU0606A Bodenblech 178075 Aluminium f.600x600mm 178075
Artikel-Nr.:
     6012B-51575315
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178075
EAN/GTIN:
     4015081733507
Suchbegriffe:
Bodenblech
Downlight
downlight

Bodenblech Aluminium BxT=600x600mm XSPBU0606A

Bodenblech, Aluminium, Breite 600mm, Tiefe 600mm, unbehandelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
16,5 mm
Tiefe:
475 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 56,15*
€ 71,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,24*
€ 71,89*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,08*
€ 72,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,88*
€ 73,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,66*
€ 77,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.