Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterteilung für Leermodul H=225mm XTPWCUV-H225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPWCUV-H225 Unterteilung 173325 f.Leermodul H225mm 173325
EATON XTPWCUV-H225 Unterteilung 173325 f.Leermodul H225mm 173325
Artikel-Nr.:
     6012B-51576034
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173325
EAN/GTIN:
     4015081697267

Unterteilung für Leermodul H=225mm XTPWCUV-H225

Unterteilungsregister für Leermodul, Höhe 225mm, Stahlblech, inklusive Montagematerial
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
270 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
225 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,43*
€ 17,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 17,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,75*
€ 18,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,89*
€ 19,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,10*
€ 19,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.