Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachblech Stahl T=800mm grau XSPTU08S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPTU08S Dachblech Stahl 178051 T800mm 178051
EATON XSPTU08S Dachblech Stahl 178051 T800mm 178051
Artikel-Nr.:
     6012B-51576648
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178051
EAN/GTIN:
     4015081733262
Suchbegriffe:
Dachblech
Leitungseinführung
leitungseinführung

Dachblech Stahl T=800mm grau XSPTU08S

Dachblech aus Stahlblech, Tiefe 800mm, unbehandelt, voll
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
172 mm
Höhe:
76,5 mm
Tiefe:
662 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,91*
€ 45,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,85*
€ 45,76*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,52*
€ 46,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,03*
€ 46,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,78*
€ 49,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.