Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckplatte geschlossen BxT=1350x200mm grau XSPTC13502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51576667
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150490
EAN/GTIN:
     4015081468300
Suchbegriffe:
Dachblech

Deckplatte geschlossen BxT=1350x200mm grau XSPTC13502

Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 1350mm, Tiefe 200mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1275 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,56*
€ 54,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,69*
€ 54,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,04*
€ 55,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 55,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,13*
€ 59,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.