| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51576865 Herst.-Nr.: 174071 EAN/GTIN: 4015081705313 |
|
|
| | |
| Verteilschienenhalter oben und unten 80kA XF XTDFSTB2X60X10/80 Oberer und unterer Verteilschienenhalter für XF, 2x60x10, 80kA, mit Standard Befestigungswinkeln, inkl gesam. Schraubmaterial Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Höhe: | 174 mm | Tiefe: | 280 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,09* | € 148,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,11* | € 148,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,10* | € 150,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,47* | € 154,19* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,82* | € 159,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|