| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51576944 Herst.-Nr.: 174027 EAN/GTIN: 4015081704873 |
| |
|
| | |
| Abschottung oben Hauptsammelschiene XTPFUUZ-H800 Abschottung zwischen zwei XF Modulen, Hauptsammelschienen oben, um einen Überschlag zwischen den Feldern zu vermeiden. Höhe 800mm, Stahlblech inkl. Montagematerial Weitere Informationen: | | Rastermaß: | 25 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 0 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 800 mm | Breite: | 18 mm | Höhe: | 800 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | grau | Mit Kabeleinführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,52* | € 28,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,58* | € 28,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,87* | € 28,83* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,24* | € 30,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,21* | € 31,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|