Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltewinkel SASY60i vertikal XVTL-SASY60-VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XVTL-SASY60-VERTIKAL 180583 Haltewinkel für SASY60i vertikal, H=13mm
EATON XVTL-SASY60-VERTIKAL 180583 Haltewinkel für SASY60i vertikal, H=13mm
Artikel-Nr.:
     6012B-51577024
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180583
EAN/GTIN:
     4015081757480

Haltewinkel SASY60i vertikal XVTL-SASY60-VERTIKAL

Haltewinkel fuer SASY60i vertikal, H=13mm, B=43mm, L=233mm, Stahlblech verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelsatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
233 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,98*
€ 5,85*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,99*
€ 5,87*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 5,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,51*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.