Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-/Rückblende 1600x100 RnW MES-SOBA1601A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Front-/Rückblende 1600x100 RnW MES-SOBA1601A
Front-/Rückblende 1600x100 RnW MES-SOBA1601A
Artikel-Nr.:
     6012B-51578006
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SOBA1601A
EAN/GTIN:
     7611919450829
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

Front-/Rückblende 1600x100 RnW MES-SOBA1601A

Front-/Rückblende mit Ausschnitt 1600x100 (BxH) RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1599 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,22*
€ 68,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,22*
€ 70,45*
€ 5,00*
ab € 54,23*
€ 70,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,87*
€ 72,41*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,50*
€ 76,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.