Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelsockel SO 1350x100x600 RnW MES-SO135601A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51578060
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SO135601A
EAN/GTIN:
     7611919155540
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Einzelsockel SO 1350x100x600 RnW MES-SO135601A

Einzelsockel SO, seitlich offen 1350x100x600 RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
2600 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1350 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1349 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,54*
€ 162,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,90*
€ 168,09*
Frei Haus
ab € 139,12*
€ 168,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,89*
€ 174,45*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 152,73*
€ 182,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.