Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Front-/Rückblende 1100x100 RnW MES-SOB1101A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Front-/Rückblende 1100x100 RnW MES-SOB1101A
Front-/Rückblende 1100x100 RnW MES-SOB1101A
Artikel-Nr.:
     6012B-51578088
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SOB1101A
EAN/GTIN:
     7611919157629
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Front-/Rückblende 1100x100 RnW MES-SOB1101A

Front-/Rückblende 1100x100 (BxH) RAL nach Wahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1100 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
1099 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,45*
€ 53,69*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 43,09*
€ 55,74*
€ 5,00*
ab € 42,90*
€ 55,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 57,44*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,14*
€ 61,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.