Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profil, 1800 A18RA19THE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Profil, 1800 A18RA19THE
19"-Profil, 1800 A18RA19THE
Artikel-Nr.:
     6012B-51578105
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A18RA19THE
EAN/GTIN:
     8713574241572

19"-Profil, 1800 A18RA19THE

19"
-Profile, 1800
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelprofil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
58,1 mm
Höhe:
1657,55 mm
Tiefe:
45,4 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,94*
€ 70,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,56*
€ 72,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.