Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach, 1000x600 A10060SS6TSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regendach, 1000x600 A10060SS6TSE
Artikel-Nr.:
     6012B-51578187
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     A10060SS6TSE
EAN/GTIN:
     8713574241329
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
19 Zoll Schrank

Regendach, 1000x600 A10060SS6TSE

Regendach, 1000x600, Edelstahl 316
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.038,46*
€ 1.176,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.049,34*
€ 1.187,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,64*
€ 1.413,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,34*
€ 1.398,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,89*
€ 1.346,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,05*
€ 1.306,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,34*
€ 1.248,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.