Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standsockel RAL7022 UT209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standsockel RAL7022 UT209
Standsockel RAL7022 UT209
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51578718
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     UT209
EAN/GTIN:
     4015153057227
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Standsockel RAL7022 UT209

Sockel 90mm,Außenmaße BxHxT (mm) 590 x90 x320,Breite 2,Sockel,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7022
Schlagfestigkeit:
IK10
Max. Belastbarkeit:
250 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
590 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
340 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,92*
€ 139,11*
€ 5,46*
ab € 115,92*
€ 141,39*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,86*
€ 143,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 119,90*
€ 147,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,63*
€ 159,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.