Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerader Spleiß perf. 6 x CTS66PSPSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerader Spleiß perf. 6 x CTS66PSPSS
Gerader Spleiß perf. 6 x CTS66PSPSS
Artikel-Nr.:
     6012B-51579159
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CTS66PSPSS
EAN/GTIN:
     8713574238923

Gerader Spleiß perf. 6 x CTS66PSPSS

Gerader Spleiß perf. 6 x 6, F23: Edelstahl Typ 1 WW CLEAN TRAY
Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Breite:
152 mm
Materialstärke:
1,2 mm
Länge:
3048 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23104 mm²
Mit Oberteil:
ja
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,80*
€ 119,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 124,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.