Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Profile, 600 AVP0600 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19"-Profile, 600 AVP0600 (VE2)
19"-Profile, 600 AVP0600 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-51579644
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AVP0600
EAN/GTIN:
     8713574080799

19"-Profile, 600 AVP0600 (VE2)

19"
-Profile, 600, Galvanisiert, PQ=2, 2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
600 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,66*
€ 64,00*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 65,97*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,005*
€ 71,555*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,97*
€ 78,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,74*
€ 77,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,95*
€ 73,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,70*
€ 71,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,17*
€ 66,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,87*
€ 59,35
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.