Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprofil H/B, 500 BPP50 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bodenprofil H/B, 500 BPP50 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-51579726
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BPP50
EAN/GTIN:
     8713574194144
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Bodenprofil H/B, 500 BPP50 (VE2)

Bodenprofil H/B, 500, Galvanisiert, PQ=2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
500 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
483 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,01*
€ 7,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,68*
€ 8,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.