Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schiene, 150 BDR3515 (VE5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN-Schiene, 150 BDR3515 (VE5)
Artikel-Nr.:
     6012B-51579762
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BDR3515
EAN/GTIN:
     8713574160323
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

DIN-Schiene, 150 BDR3515 (VE5)

DIN-Schiene, 150, Galvanisiert, PQ=5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
150 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
150 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
137 mm
Tiefe:
35 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,56*
€ 16,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,11*
€ 18,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,11*
€ 15,60
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,622* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.