Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click-in-Profil, 400 CLPF400 (VE4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Click-in-Profil, 400 CLPF400 (VE4)
Click-in-Profil, 400 CLPF400 (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012B-51579915
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CLPF400
EAN/GTIN:
     8713574086753
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Click-in-Profil, 400 CLPF400 (VE4)

Click-in-Profil, 400, verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
325 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,03*
€ 54,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 55,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,72*
€ 66,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,09*
€ 65,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,80*
€ 61,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,29*
€ 58,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,30*
€ 56,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.