Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Befestigungsklammern 800 CIB800 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19"-Befestigungsklammern 800 CIB800 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012B-51579960
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     CIB800
EAN/GTIN:
     8713574066212

19"-Befestigungsklammern 800 CIB800 (VE2)

19"
-Befestigungsklammern, 800, verzinkt, 3mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Länge:
754 mm
Stufenlose Befestigung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,75*
€ 37,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,82*
€ 38,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,71*
€ 46,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 13,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.