| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51586132 Herst.-Nr.: LVS03554 EAN/GTIN: 3606481871268 |
| |
|
| | |
| Montageplatte PrismaSeT-P 3pol. Vertikal LVS03554 PrismaSeT P. Montageplatte für fünf 3-polige FuPacT ISFT100 auf einer Montageplatte in vertikaler Einbaulage, mit einer Höhe von 6 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Max. Bemessungsstrom: | 100 A | Schienenabstand: | 650 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,65* | € 38,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,59* | € 38,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,99* | € 39,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,51* | € 39,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,18* | € 42,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|