| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51586179 Herst.-Nr.: LVS03275 EAN/GTIN: 3606481873248 |
|
|
| | |
| Frontplatte PrismaSeT-P 3-4pol. Vertikal LVS03275 PrismaSeT P. Frontplatte mit Ausschnitt für einen 3- oder 4-poligen ComPacT NSX oder NSX Vigi 400 bis 630 A mit Kipphebelantrieb, Drehantrieb oder Motorantrieb in vertikaler Einbaulage, Festeinbautechnik, Stecktechnik oder Einschubtechnik. mit einer Höhe von 9 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Höhe: | 450 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 9 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,86* | € 23,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,94* | € 23,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,36* | € 24,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,67* | € 24,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,07* | € 26,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|