| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51586197 Herst.-Nr.: LVS03342 EAN/GTIN: 3606481873729 |
|
|
| | |
| Frontplatte PrismaSeT-P Sichtfenster B=650mm LVS03342 PrismaSeT P. Frontplatte mit Sichtfenster, mit einer Höhe von 4 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Höhe: | 200 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 4 | Werkstoff: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,94* | € 18,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,03* | € 18,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,40* | € 19,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,64* | € 19,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,76* | € 20,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|