| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51586368 Herst.-Nr.: LVS04860 EAN/GTIN: 3606481880215 |
|
|
| | |
| Abdeckung PrismaSeT-P Sammelsch. vertikal LVS04860 PrismaSeT P. Abdeckung der vertikalen Sammelschiene an einen MasterPacT MTZ2 08 bis 32 in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik oder Einschubtechnik für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | cover | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,69* | € 95,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 78,43* | € 96,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 80,03* | € 98,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,58* | € 99,94* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,70* | € 108,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|