Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottung PrismaSeT-P Form 2 Breite=150mm LVS04921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-51586377
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04921
EAN/GTIN:
     3606481880307

Schottung PrismaSeT-P Form 2 Breite=150mm LVS04921

PrismaSeT P. Schottung Form 2 frontseitig oder rückseitig für seitliches vertikales Sammelschienenfeld, für Schaltschränke mit einer Breite von 150 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur.
Weitere Informationen:
Geeignet für Gehäusebaubreite:
150 mm
Höhe:
996 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,13*
€ 39,14*
€ 5,95*
ab € 29,20*
€ 39,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,54*
€ 39,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,16*
€ 40,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,75*
€ 43,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.