| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51587574 Herst.-Nr.: LVS08653 EAN/GTIN: 3606481877536 |
| |
|
| | |
| Dach PrismaSeT-P IP59 BxT=300x600mm LVS08653 PrismaSeT P. Dach ohne Ausschnitt mit Schutzart IP55 für Schaltschränke mit einer Breite von 300 mm und einer Tiefe von 600mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachbeplankung: | ja | Geeignet für Bodenbeplankung: | nein | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 300 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,19* | € 32,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,23* | € 32,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,98* | € 33,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,49* | € 34,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,43* | € 37,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|