| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51587871 Herst.-Nr.: NYP27-50000-19WC1100 EAN/GTIN: 4549734688581 |
| |
|
| | |
| Industrie-Box-PC NYP27-50000-19WC1100 Industrie-Panel-PC mit Intel® Core i7-7820EQ, 32 GB DRAM (non-ECC), kein Speicher, kein Betriebssystem, keine Erweiterungssteckplätze, keine I/F-Option, 18,5" (1920x1080) Display mit kapazitivem Touchscreen, Einbauausführung, Ni-Beschichtung Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 3 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 3 | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7.564,52* | € 7.904,93* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.537,19* | € 7.905,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.639,95* | € 7.981,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|