Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmuffe f.Mast Ø60mm grafit 70248


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzmuffe f.Mast Ø60mm grafit 70248
Aufsatzmuffe f.Mast Ø60mm grafit 70248
Artikel-Nr.:
     6012B-51592793
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70248
EAN/GTIN:
     4044017299763
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Lichtmast Aufsatzmuffe

Aufsatzmuffe f.Mast Ø60mm grafit 70248

BEGA Aufsatzmuffe 70248 mit Anschlussgewinde G nach DIN ISO 288. Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 80 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
60 mm
Einstecktiefe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,42*
€ 45,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,50*
€ 45,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,70*
€ 45,59*
€ 5,00*
ab € 33,90*
€ 45,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,96*
€ 46,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70248A
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.