Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS NET 2x2 6AG1901-1BB10-7AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51654243
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG19011BB107AA0
EAN/GTIN:
     4042948572078
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
SIPLUS

SIPLUS NET 2x2 6AG1901-1BB10-7AA0

SIPLUS NET RJ45 Plug 180 2x2 based on 6GK1901-1BB10-2AA0 mit Conformal Coating, -40 +70°C, RJ45 Steckverbinder (10/100MBit/s) mit robustem Metallgehäuse und FC Anschluss- Technik, für IE FC Cable 2x2 180° Kabelabgang 1 Packung=1 Stück Zubehör für SIPLUS extreme.
Weitere Informationen:
Breite:
13,7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,77*
€ 71,00*
72 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,86*
€ 71,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,01*
€ 73,68*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,11*
€ 77,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,13*
€ 77,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.