Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME B-22,5 MSTBO GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME B-22,5 MSTBO GN
Elektronikgehäuse ME B-22,5 MSTBO GN
Artikel-Nr.:
     6012B-51655262
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907156
EAN/GTIN:
     4017918126643
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Elektronikgehäuse ME B-22,5 MSTBO GN

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (MSTBO), Breite: 20 mm, Höhe: 19,05 mm, Tiefe: 12,3 mm, Farbe: grün (6021)
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
19,05 mm
Tiefe:
12,3 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
Breite in Teilungseinheiten:
0,0225
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3646*
€ 0,5999*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,372*
€ 0,602*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,391*
€ 0,631*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39296*
€ 0,63296*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,421*
€ 0,681*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.