| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51659196 Herst.-Nr.: CXONE-DVD-EV4 EAN/GTIN: 4547648876841 |
| |
|
| | |
| Software CX-ONE Version 4 CXONE-DVD-EV4 CX-ONE Version 4, Installationspaket auf DVD (ohne Lizenznummer) Weitere Informationen: | | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | ja | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | ja | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,28* | € 39,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,08* | € 39,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,66* | € 47,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,16* | € 47,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 37,20* | € 48,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|