Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 1,27Nm 1FL6034-2AF21-1LG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51664847
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60342AF211LG1
EAN/GTIN:
     4042948692509
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 1,27Nm 1FL6034-2AF21-1LG1

SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,4 kW, NN=3000 U/min M0=1,27 Nm, MN=1,27 Nm Achshöhe 30 mm Geber absolut 20bit (12bit Multiturn) glatte Welle Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,68*
€ 422,64*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,17*
€ 423,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 376,17*
€ 426,87*
€ 5,95*
ab € 433,09*
€ 491,51*
Frei Haus
ab € 523,20*
€ 587,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,87*
€ 507,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,53*
€ 506,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,30*
€ 479,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,95*
€ 469,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,17*
€ 447,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 8,886*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,82*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 33,00*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,43*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,58*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,15*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB104UA1
ab € 282,65*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB104UF1
ab € 343,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.