Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-LINK S7-400H und AS 410H 6ES7197-1LA12-0XA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-LINK S7-400H und AS 410H 6ES7197-1LA12-0XA0
Artikel-Nr.:
     6012B-51667585
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71971LA120XA0
EAN/GTIN:
     0804766142079
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul

Y-LINK S7-400H und AS 410H 6ES7197-1LA12-0XA0

SIMATIC S7-400H, Y-Link zum Anschluss von einkanaligen DP-Slaves an S7-400H u. AS 410H
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.532,93*
€ 1.719,73*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.605,37*
€ 1.745,12*
Frei Haus
ab € 1.875,24*
€ 2.038,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.986,28*
€ 2.146,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.009,01*
€ 2.174,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.146,67*
€ 2.554,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.130,72*
€ 2.535,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.055,81*
€ 2.446,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,37*
€ 2.397,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.986,28*
€ 2.363,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.