Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 220kW Motor FR-HEL-H220K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 220kW Motor FR-HEL-H220K
Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 220kW Motor FR-HEL-H220K
Artikel-Nr.:
     6012B-51750815
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     273310
EAN/GTIN:
     k.A.

Zwischenkreisdrossel f.Inv.m. 220kW Motor FR-HEL-H220K

Zwischenkreisdrossel für 400V Inverter mit 220kW Motor
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
2
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Schutzart (IP):
IP00
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 832,68*
€ 932,01*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 816,44*
€ 932,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 842,67*
€ 941,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,11*
€ 1.119,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,55*
€ 1.108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,01*
€ 1.069,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,90*
€ 1.039,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,67*
€ 1.002,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.