Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:0,75-2,2kW, IP20 FR-A840-00052-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:0,75-2,2kW, IP20 FR-A840-00052-E2-60
Umrichter AC Pn:0,75-2,2kW, IP20 FR-A840-00052-E2-60
Artikel-Nr.:
     6012B-51761380
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:0,75-2,2kW, IP20 FR-A840-00052-E2-60

Umrichter AC
Pn: 0,75-2,2kW
3x380-500V
In max: 5,2A
(1,5kW
4A)
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,2 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 495,61*
€ 553,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 502,81*
€ 558,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 534,40*
€ 592,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 558,56*
€ 616,20*
€ 5,95*
ab € 592,39*
€ 649,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,66*
€ 664,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,43*
€ 649,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,29*
€ 628,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,99*
€ 616,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,81*
€ 598,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.