Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkreisdrossel 37kW FFR-HEL-H37K-E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenkreisdrossel 37kW FFR-HEL-H37K-E1
Zwischenkreisdrossel 37kW FFR-HEL-H37K-E1
Artikel-Nr.:
     6012B-51762523
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     283574
EAN/GTIN:
     k.A.

Zwischenkreisdrossel 37kW FFR-HEL-H37K-E1

Zwischenkreisdrossel für 400V Umrichter
37kW
1mH
68A
Weitere Informationen:
Geeignet als Entstördrossel:
ja
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
2
Bemessungsstrom bei AC:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,74*
€ 211,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,99*
€ 220,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,61*
€ 244,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.