Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Nennleistung: 5,5kW FR-CS84-120-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51763505
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     325745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Nennleistung: 5,5kW FR-CS84-120-60

Umrichter
Nennleistung: 5,5kW
3x380-480V
Nennstrom: 12A
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,95*
€ 350,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,08*
€ 350,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 316,83*
€ 353,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 323,45*
€ 360,05*
Frei Haus
ab € 315,57*
€ 362,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,50*
€ 405,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,90*
€ 394,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.