Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung M12 gewinkelt CSDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51776113
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136271
EAN/GTIN:
     4015081330638
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Kupplung M12 gewinkelt CSDR4

Kupplung, Grundfunktion: Zusatzausrüstung, Anschlussart: Schraubklemme, Bauform (äußere Abmessungen): gewinkelt mm, verwendbar für: DC-Sensoren, 4-polig, 2-, 3- oder 4-Drahtanschluss, M12, Schutzart: IP67, Umgebungstemperatur Betrieb: ?= -40 - +85 °C, Anschlussquerschnitte feindrähtig: 24 - 18 AWG, 0,25 - 0,75 mm2
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
14 mm
Gewindegröße (metrisch):
12
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
0 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,83*
€ 20,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,90*
€ 20,96*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,50*
€ 21,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,80*
€ 23,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,90*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.