Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Direktstarter 3polig 4-7,5kW 100kA MSC-DME-32#192756


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON MSC-DME-32-M17(230V50HZ) 192756 Direktstarter,3p 4-7,5 kW 192756
EATON MSC-DME-32-M17(230V50HZ) 192756 Direktstarter,3p 4-7,5 kW 192756
Artikel-Nr.:
     6012B-51778094
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192756
EAN/GTIN:
     4015081935000
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter 7,5kw

Direktstarter 3polig 4-7,5kW 100kA MSC-DME-32#192756

MSC-DME-32-M17(230V50HZ)_Direktstarter, 3-polig, 4 - 7,5 kW/400 V/AC3, 100 kA, Schutz elektronisch
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,01*
€ 152,54*
Frei Haus
ab € 138,15*
€ 157,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 164,58*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 149,41*
€ 170,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 149,69*
€ 170,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.