Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssatz Unigate Flansche XBUFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51779345
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     150665
EAN/GTIN:
     4015081474530
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte eaton
flanschplatte

Befestigungssatz Unigate Flansche XBUFK

Verschlussset für UFK Flansche, je Flansch ist ein Set notwendig, verwendbar für Flansche UFK1,2,3,4
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
70 mm
Höhe:
15 mm
Stärke:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,73*
€ 2,66*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,96*
€ 3,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,28*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.